Budvill - Mű II 20 védőcső tokos szürke TRL20 3m/szál 60m/köteg SN004363 - MÜ-II-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 17.8 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004363
Gyártói cikkszám
MÜ-II-20
Gyártói típuskód
TRL20
Belső átmérő:
17.8 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Igen
Szín:
szürke
Kívül sima:
Igen
Névleges átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
320 N
Hajlítási sugár, statikus:
0 mm
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 20(17,8)mm cső szürke tokos 3m/szál