Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű II 40 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 30m/köteg SN100913 - CSŐ0044

MásolásMásolás
Budvill - Mű II 40 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 30m/köteg SN100913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 37 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100913

Gyártói cikkszám

CSŐ0044

Gyártói típuskód

CSŐ0044

Belső átmérő:

37 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Szín:

szürke

Kívül sima:

Igen

Névleges átmérő:

40 mm

Mű II 40 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 30m/köteg