Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű III 29 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg SN004360 - cső0011

MásolásMásolás
Budvill - Mű III 29 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg SN004360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004360

Gyártói cikkszám

cső0011

Gyártói típuskód

29/2.5M MÜIII

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP20

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Szín:

szürke

Kívül sima:

Igen

Névleges átmérő:

29 mm

Nyomásállóság:

120 N

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 29 védőcső 2,5m