Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Budvill - Műa csatorna 16x16mm tetővel 2,5m fehér SN020661 - CSAT1616

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 16x16mm tetővel 2,5m fehér SN020661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020661

Gyártói cikkszám

CSAT1616

Gyártói típuskód

MCS 16x16

Magasság:

16 mm

Szélesség:

16 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

22.6 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 16x16mm tetővel 2,5m fehér