Nem visszaküldhető

Budvill - Műa csatorna 25x25mm tetővel 2,5m fehér SN020729 - csat0011

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 25x25mm tetővel 2,5m fehér SN020729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020729

Gyártói cikkszám

csat0011

Gyártói típuskód

MCS 25x25

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

35.4 mm

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 25x25mm tetővel 2,5m fehér