Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - Műa csatorna 25x25mm tetővel 2m fehér= SN020730 - csat011/2

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 25x25mm tetővel 2m fehér= SN020730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 35.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020730

Gyártói cikkszám

csat011/2

Gyártói típuskód

MCS 25x25/2m

Anyag:

PVC

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

35.4 mm

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 25x25mm tetővel 2m fehér