MegszűntNem visszaküldhető

Budvill - =Műa csatorna 32x50mm tetővel 2m fehér SN020735 - csat0014/2

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 32x50mm tetővel 2m fehér SN020735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020735

Gyártói cikkszám

csat0014/2

Gyártói típuskód

MCS 32x50/2m

Magasság:

50 mm

Szélesség:

32 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

59.4 mm

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 32x50mm tetővel 2m fehér