Nem visszaküldhető

Budvill - Műa csatorna 35x15mm tetővel 2m fehér SN010348 - mcs2003

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna  35x15mm tetővel 2m fehér SN010348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010348

Gyártói cikkszám

mcs2003

Gyártói típuskód

mcs2003 MCSE-2 BDV

Magasság:

15 mm

Szélesség:

35 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x13mm tetővel 2m fehér