Nem visszaküldhető

Budvill - Műa csatorna 50x100mm tetővel 2,5m fehér SN020736 - csat0019

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 50x100mm tetővel 2,5m fehér SN020736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020736

Gyártói cikkszám

csat0019

Gyártói típuskód

MCS 50x100

Magasság:

100 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

111.8 mm

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 50x100mm tetővel 2,5m fehér