Budvill - Műa csatorna 50x100mm tetővel 2m fehér SN105534 - csat0192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Rögzítés módja - fenékperforálás
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105534
Gyártói cikkszám
csat0192
Gyártói típuskód
MCS 50x100/2m
Magasság:
100 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
111.8 mm
Műa csatorna 50x100mm tetővel 2m fehér