Budvill - Műa csatorna 8x21mm tetővel 2,5m fehér SN020657 - csat0021

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 8x21mm tetővel 2,5m fehér SN020657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 21 mm

  • Szélesség - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020657

Gyártói cikkszám

csat0021

Gyártói típuskód

MCS 1 8x21

Magasság:

21 mm

Szélesség:

8 mm

Szín:

fehér

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

22.5 mm

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 8x21mm tetővel 2,5m fehér