Budvill - Műa. Kötődoboz fedéllel 100x100mm AK2 IP2X SN120066 - AK2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120066
Gyártói cikkszám
AK2
Gyártói típuskód
AK2
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP2X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Műa. Kötődoboz fedéllel 100x100mm AK2 IP2X