Nem visszaküldhető

BULGIN - Nyomókapcsoló 16A/250VAC 20A/28VDC 3 állású ON-OFF-ON Bulgin SN157626 - C1572ALMBB730W

MásolásMásolás
BULGIN - Nyomókapcsoló 16A/250VAC 20A/28VDC 3 állású ON-OFF-ON Bulgin SN157626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - billentyű

  • Működtetés módja - billenő

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Névleges áram - 20 A

  • Kiszolgáló elemek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157626

Gyártói cikkszám

C1572ALMBB730W

Gyártói típuskód

C1572ALMBB730W

Kivitel:

billentyű

Működtetés módja:

billenő

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

20 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

csavarral

Megvilágítás:

nincs

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Névleges feszültség:

28 V

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

0

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

0

Nyomókapcsoló 16A/250VAC 20A/28VDC 3 állású ON-OFF-ON Bulgin