Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

C+D Automatika Kft - Áramvédő kapcsoló felülvizsgálati műszer IP40 GT40048 - MI 3122

MásolásMásolás
C+D Automatika Kft - Áramvédő kapcsoló felülvizsgálati műszer IP40 GT40048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-550 V

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40048

Gyártói cikkszám

MI 3122

Gyártói típuskód

MI 3122

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-550 V

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Áramvédő kapcsoló felülvizsgálati műszer