C+D Automatika Kft - Fogy mérő 3f 6mod 90A direkt egytarifás GT35709 - ULYS ETd
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 90 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 400-400 V
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35709
Gyártói cikkszám
ULYS ETd
Gyártói típuskód
ULYS ETd
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
90 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Szerelési mód:
beépített
Frekvencia:
50-50 Hz
Modulszélesség:
6
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 6mod 90A direkt egytarifás