C+D Automatika Kft - Fogy mérő 3f 6mod egytarifás x5A áramváltós GT53773 - ULYS ETar
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 5 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 400-400 V
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53773
Gyártói cikkszám
ULYS ETar
Gyártói típuskód
ULYS ETar
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
5 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Szerelési mód:
beépített
Frekvencia:
50-50 Hz
Modulszélesség:
6
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 6mod egytarifás x5A áramváltós