Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

C+D Automatika Kft - Kéziműszer világítós 230V hangjelzés G24384 - VOLT STICK SOUND

MásolásMásolás
C+D Automatika Kft - Kéziműszer világítós 230V hangjelzés G24384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 230-230 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24384

Gyártói cikkszám

VOLT STICK SOUND

Gyártói típuskód

VOLT STICK SOUND

Feszültségmérési tartomány:

230-230 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Áramellátás:

elem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Kéziműszer világítós 230V hangjelzés