C+D Automatika Kft - Lakatfogó mérőműszer DCM-2608 SN152002 - DCM-2608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Feszültségmérési tartomány/DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152002
Gyártói cikkszám
DCM-2608
Gyártói típuskód
DCM-2608
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Árammérési tartomány / DC:
0-2000 A
Árammérési tartomány / AC:
0-1500 A
Analóg sávos kijelzés:
Nem
Lakatfogó mérőműszer DCM-2608