C+D Automatika Kft - Teszter Eazy Volt I 6-690VAC/DC LED IP65 GT32495 - EAZY VOLT I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-690 V
Feszültségkijelző - LED
Terhelés rákapcsolható - Igen
Névleges áramkör kategóriája - CAT III
Áramellátás - elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32495
Gyártói cikkszám
EAZY VOLT I
Gyártói típuskód
EAZY VOLT I
Feszültségmérési tartomány:
6-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter Eazy Volt I 6-690VAC/DC LED IP65