C+D Automatika Kft - Teszter Eazy Volt II 6-690V LCD IP65 GT16430 - EAZY VOLT II
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-690 V
Feszültségkijelző - LED/LCD
Terhelés rákapcsolható - Igen
Névleges áramkör kategóriája - CAT III
Áramellátás - elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16430
Gyártói cikkszám
EAZY VOLT II
Gyártói típuskód
EAZY VOLT II
Feszültségmérési tartomány:
6-690 V
Feszültségkijelző:
LED/LCD
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter Eazy Volt II 6-690V LCD IP65