C+D Automatika Kft - Üzemóraszámláló 230VAC 46mm DIn sínre GT85035 - 110302200007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség frekvenciája - 50-60 Hz
Szélesség - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85035
Gyártói cikkszám
110302200007
Gyártói típuskód
HK-46-D1 230VAC
Szerelési mód:
beépített
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Magasság:
48 mm
Védettség (IP):
IP40
Számlálástechnika ; C+D Automatika Kft ; Üzemóraszámláló 230VAC 46mm DIn sínre