Nem visszaküldhető

C+D Automatika Kft - Üzemóraszámláló 230VAC IP65 GT28685 - 110302200012

MásolásMásolás
C+D Automatika Kft - Üzemóraszámláló 230VAC IP65 GT28685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Bemeneti feszültség frekvenciája - 50-60 Hz

  • Kivitel - analóg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28685

Gyártói cikkszám

110302200012

Gyártói típuskód

HK-47 230VAC

Szerelési mód:

beépített

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Kivitel:

analóg

Védettség (IP):

IP65

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóraszámláló 230VAC