CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x100mm L=3m GT01951 - CM000891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01951
Gyártói cikkszám
CM000891
Gyártói típuskód
CF 105/100EZ
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: citromsárga