Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x200mm L=3m GT44036 - CM000913

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x200mm L=3m GT44036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44036

Gyártói cikkszám

CM000913

Gyártói típuskód

CF 105/200GC

Szélesség:

200 mm

Magasság:

105 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 105x200mm L=3m