CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x200mm L=3m rozsdamentes GT41189 - CM000914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41189
Gyártói cikkszám
CM000914
Gyártói típuskód
CF 105/200 BS IN316L
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: kék