Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x300mm L=3m GT44037 - CM000923

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 105x300mm L=3m GT44037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 105 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44037

Gyártói cikkszám

CM000923

Gyártói típuskód

CF 105/300GC

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

105 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 105x300mm L=3m