CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x 100mm rozsdamentes GT52352 - CM000028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 30 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52352
Gyártói cikkszám
CM000028
Gyártói típuskód
CF 30x100 304L
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
30 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 30x 100mm rozsdamentes