Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x 300mm rozsdamentes GT52353 - CM000058

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  30x 300mm rozsdamentes GT52353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 30 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52353

Gyártói cikkszám

CM000058

Gyártói típuskód

CF 30x300 304L

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

30 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 30x 300mm rozsdamentes