Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x 50mm L=3m GT01945 - CM000011

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  30x 50mm L=3m GT01945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01945

Gyártói cikkszám

CM000011

Gyártói típuskód

CF 30/50EZ

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Integrált elválasztófal:

nincs

Jelölés színe: kék