CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x 50mm rozsdamentes GT33595 - CM000018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 30 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33595
Gyártói cikkszám
CM000018
Gyártói típuskód
CF 30x50 304L
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
30 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: narancs