CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x100mm L=3m GT37213 - CM000023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Magasság - 30 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37213
Gyártói cikkszám
CM000023
Gyártói típuskód
CF 30/100GC
Szélesség:
100 mm
Magasság:
30 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 30x100mm L=3m