Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x150mm L=3m GT17137 - CM000031

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  30x150mm L=3m GT17137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17137

Gyártói cikkszám

CM000031

Gyártói típuskód

CF 30/150EZ

Szélesség:

150 mm

Magasság:

30 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Integrált elválasztófal:

nincs

Jelölés színe: kék