CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x150mm SN031642 - CM000031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 30 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031642
Gyártói cikkszám
CM000031
Gyártói típuskód
CM000031
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
30 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 30x150mm