Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x50mm SN031643 - CM000011

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x50mm SN031643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 30 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031643

Gyártói cikkszám

CM000011

Gyártói típuskód

CM000011

Szélesség:

50 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

30 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

1500 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 30x50mm