Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 35x 35mm rozsdamentes GT48904 - CM755004

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  35x 35mm rozsdamentes GT48904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48904

Gyártói cikkszám

CM755004

Gyártói típuskód

TXF35316L

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 35x 35mm rozsdamentes