CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 50x54mm fekete SN097784 - CM000062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097784
Gyártói cikkszám
CM000062
Gyártói típuskód
CM000062
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
fekete
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2700 mm2
Rácsos kábeltálca 50x54mm fekete