Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x 50mm L=3m GT33597 - CM000063

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x 50mm L=3m GT33597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Profilforma - C-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33597

Gyártói cikkszám

CM000063

Gyártói típuskód

CF 54/50GC

Szélesség:

50 mm

Magasság:

54 mm

Profilforma:

C-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Integrált elválasztófal:

nélkül

Jelölés színe: zöld