CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x100mm L=3m GT33601 - CM000073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - C-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33601
Gyártói cikkszám
CM000073
Gyártói típuskód
CF 54/100GC
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
C-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: zöld