Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x100mm L=3m SN017730 - CM000071

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x100mm L=3m SN017730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017730

Gyártói cikkszám

CM000071

Gyártói típuskód

CF54/100EZ

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5400 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 54x100mm L=3m