Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x100mm rozsdamentes tálca GT33602 - CM000074

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x100mm rozsdamentes tálca GT33602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33602

Gyártói cikkszám

CM000074

Gyártói típuskód

CF 54/100 316L

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Integrált elválasztófal:

nincs

Jelölés színe: kék