CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x150 L=3 m GT74168 - CM081088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 154 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74168
Gyártói cikkszám
CM081088
Gyártói típuskód
FCF54/150SS304L
Szélesség:
154 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
8100 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálca 54x150 L=3 m