CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x150mm L=3m GT33603 - CM000081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33603
Gyártói cikkszám
CM000081
Gyártói típuskód
CF 54/150EZ
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: kék