CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x150mm L=3m GT33558 - CM000083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33558
Gyártói cikkszám
CM000083
Gyártói típuskód
CF 54/150GC
Szélesség:
150 mm
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: zöld