Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x200mm rozsdamentes GT02633 - CM000098

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x200mm rozsdamentes GT02633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02633

Gyártói cikkszám

CM000098

Gyártói típuskód

CF 54/200 304L

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Integrált elválasztófal:

nincs

Jelölés színe: narancs