CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x400mm L=3m GT36727 - CM000203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36727
Gyártói cikkszám
CM000203
Gyártói típuskód
CF 54/400GC
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 54x400mm L=3m