CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x400mm rozsdamentes GT08427 - CM000204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08427
Gyártói cikkszám
CM000204
Gyártói típuskód
CF 54/400 316L
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Jelölés színe: kék