CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x500mm L=3m GT36867 - CM000303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36867
Gyártói cikkszám
CM000303
Gyártói típuskód
CF 54/500GC
Szélesség:
500 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 54x500mm L=3m