Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 80x100mm L=3m GT96296 - CM800101

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  80x100mm L=3m GT96296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 80 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96296

Gyártói cikkszám

CM800101

Gyártói típuskód

CF 80/100EZ

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

80 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 80x100mm L=3m