Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca földelő csavar SN000654 - CM585327

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca földelő csavar SN000654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - körvezeték

  • Csatlakozási keresztmetszet - 0-0 mm2

  • Szorító tartomány kerek vezető - 0-0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000654

Gyártói cikkszám

CM585327

Gyártói típuskód

GRIFEQUIP

Alkalmas:

körvezeték

Csatlakozási keresztmetszet:

0-0 mm2

Szorító tartomány kerek vezető:

0-0 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Lapos vezeték szorító szélessége:

40mm -ig

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Rácsos kábeltálca Földcsatlakozó bilincs