Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x21mm GT33659 - CM597320

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x21mm GT33659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33659

Gyártói cikkszám

CM597320

Gyártói típuskód

R21S3000 597320

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca függ.sín 3000mm 41x21mm